モーターローラ 三相400V級700

モーターローラ 三相400V級700 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級700 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級700 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17381848MR-A3-57-700-3AGAA700標準2.7/3.1338.8/288.63
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381857MR-A3-57-700-4AGAA700標準3.7/4.2247.9/205.84
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381866MR-A3-57-700-5AGAA700標準4.5/5.1203.2/173.85
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381875MR-A3-57-700-6AGAA700標準6.1/7.0148.7/137.26
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381884MR-A3-57-700-7AGAA700標準7.4/8.5121.9/108.37
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381893MR-A3-57-700-8AGAA700標準9.1/10.4100.0/85.58
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381902MR-A3-57-700-10AGAA700標準12.1/13.875.5/64.110
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381918MR-A3-57-700-15AGAA700標準13.4/15.268.1/54.215
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381927MR-A3-57-700-17AGAA700標準16.4/18.655.8/45.717
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381936MR-A3-57-700-20AGAA700標準18.3/20.849.8/42.820
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381945MR-A3-57-700-25AGAA700標準22.4/25.440.7/36.125
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381954MR-A3-57-700-30AGAA700標準27.3/31.033.6/28.530
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381963MR-A3-57-700-40AGAA700標準39.0/44.323.3/20.940
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381972MR-A3-57-700-50AGAA700標準54.6/62.016.8/14.350
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381988MR-A3-57-700-60AGAA700標準67.1/76.213.6/12.060
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17381997MR-A3-57-700-80AGAA700標準81.9/93.011.1/9.580
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382006MR-A3-57-700-3AGAM700準標準2.7/3.1338.8/288.63
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382015MR-A3-57-700-4AGAM700準標準3.7/4.2247.9/205.84
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382024MR-A3-57-700-5AGAM700準標準4.5/5.1203.2/173.85
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382033MR-A3-57-700-6AGAM700準標準6.1/7.0148.7/137.26
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382042MR-A3-57-700-7AGAM700準標準7.4/8.5121.9/108.37
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382058MR-A3-57-700-8AGAM700準標準9.1/10.4100.0/85.58
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382067MR-A3-57-700-10AGAM700準標準12.1/13.875.5/64.110
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382076MR-A3-57-700-15AGAM700準標準13.4/15.268.1/54.215
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382085MR-A3-57-700-17AGAM700準標準16.4/18.655.8/45.717
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382094MR-A3-57-700-20AGAM700準標準18.3/20.849.8/42.820
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382103MR-A3-57-700-25AGAM700準標準22.4/25.440.7/36.125
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382112MR-A3-57-700-30AGAM700準標準27.3/31.033.6/28.530
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382128MR-A3-57-700-40AGAM700準標準39.0/44.323.3/20.940
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382137MR-A3-57-700-50AGAM700準標準54.6/62.016.8/14.350
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382146MR-A3-57-700-60AGAM700準標準67.1/76.213.6/12.060
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382155MR-A3-57-700-80AGAM700準標準81.9/93.011.1/9.580
30,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする