曜日別特売

モーターローラ 三相400V級750

モーターローラ 三相400V級750 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級750 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級750 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17382164MR-A3-57-750-3AGAA750標準2.7/3.1338.8/288.63
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382173MR-A3-57-750-4AGAA750標準3.7/4.2247.9/205.84
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382182MR-A3-57-750-5AGAA750標準4.5/5.1203.2/173.85
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382198MR-A3-57-750-6AGAA750標準6.1/7.0148.7/137.26
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382207MR-A3-57-750-7AGAA750標準7.4/8.5121.9/108.37
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382216MR-A3-57-750-8AGAA750標準9.1/10.4100.0/85.58
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382225MR-A3-57-750-10AGAA750標準12.1/13.875.5/64.110
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382234MR-A3-57-750-15AGAA750標準13.4/15.268.1/54.215
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382243MR-A3-57-750-17AGAA750標準16.4/18.655.8/45.717
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382252MR-A3-57-750-20AGAA750標準18.3/20.849.8/42.820
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382268MR-A3-57-750-25AGAA750標準22.4/25.440.7/36.125
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382277MR-A3-57-750-30AGAA750標準27.3/31.033.6/28.530
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382286MR-A3-57-750-40AGAA750標準39.0/44.323.3/20.940
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382295MR-A3-57-750-50AGAA750標準54.6/62.016.8/14.350
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382304MR-A3-57-750-60AGAA750標準67.1/76.213.6/12.060
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382313MR-A3-57-750-80AGAA750標準81.9/93.011.1/9.580
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382322MR-A3-57-750-3AGAM750準標準2.7/3.1338.8/288.63
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382338MR-A3-57-750-4AGAM750準標準3.7/4.2247.9/205.84
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382347MR-A3-57-750-5AGAM750準標準4.5/5.1203.2/173.85
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382356MR-A3-57-750-6AGAM750準標準6.1/7.0148.7/137.26
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382365MR-A3-57-750-7AGAM750準標準7.4/8.5121.9/108.37
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382374MR-A3-57-750-8AGAM750準標準9.1/10.4100.0/85.58
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382383MR-A3-57-750-10AGAM750準標準12.1/13.875.5/64.110
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382392MR-A3-57-750-15AGAM750準標準13.4/15.268.1/54.215
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382408MR-A3-57-750-17AGAM750準標準16.4/18.655.8/45.717
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382417MR-A3-57-750-20AGAM750準標準18.3/20.849.8/42.820
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382426MR-A3-57-750-25AGAM750準標準22.4/25.440.7/36.125
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382435MR-A3-57-750-30AGAM750準標準27.3/31.033.6/28.530
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382444MR-A3-57-750-40AGAM750準標準39.0/44.323.3/20.940
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382453MR-A3-57-750-50AGAM750準標準54.6/62.016.8/14.350
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382462MR-A3-57-750-60AGAM750準標準67.1/76.213.6/12.060
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17382478MR-A3-57-750-80AGAM750準標準81.9/93.011.1/9.580
31,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする