曜日別特売

モーターローラ 三相400V級900

モーターローラ 三相400V級900 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級900 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級900 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17383765MR-A3-57-900-3AGAA900標準2.7/3.1338.8/288.63
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383774MR-A3-57-900-4AGAA900標準3.7/4.2247.9/205.84
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383783MR-A3-57-900-5AGAA900標準4.5/5.1203.2/173.85
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383792MR-A3-57-900-6AGAA900標準6.1/7.0148.7/137.26
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383808MR-A3-57-900-7AGAA900標準7.4/8.5121.9/108.37
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383817MR-A3-57-900-8AGAA900標準9.1/10.4100.0/85.58
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383826MR-A3-57-900-10AGAA900標準12.1/13.875.5/64.110
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383835MR-A3-57-900-15AGAA900標準13.4/15.268.1/54.215
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383844MR-A3-57-900-17AGAA900標準16.4/18.655.8/45.717
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383853MR-A3-57-900-20AGAA900標準18.3/20.849.8/42.820
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383862MR-A3-57-900-25AGAA900標準22.4/25.440.7/36.125
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383878MR-A3-57-900-30AGAA900標準27.3/31.033.6/28.530
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383887MR-A3-57-900-40AGAA900標準39.0/44.323.3/20.940
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383896MR-A3-57-900-50AGAA900標準54.6/62.016.8/14.350
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383905MR-A3-57-900-60AGAA900標準67.1/76.213.6/12.060
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383914MR-A3-57-900-80AGAA900標準81.9/93.011.1/9.580
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383923MR-A3-57-900-3AGAM900準標準2.7/3.1338.8/288.63
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383932MR-A3-57-900-4AGAM900準標準3.7/4.2247.9/205.84
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383948MR-A3-57-900-5AGAM900準標準4.5/5.1203.2/173.85
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383957MR-A3-57-900-6AGAM900準標準6.1/7.0148.7/137.26
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383966MR-A3-57-900-7AGAM900準標準7.4/8.5121.9/108.37
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383975MR-A3-57-900-8AGAM900準標準9.1/10.4100.0/85.58
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383984MR-A3-57-900-10AGAM900準標準12.1/13.875.5/64.110
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17383993MR-A3-57-900-15AGAM900準標準13.4/15.268.1/54.215
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384002MR-A3-57-900-17AGAM900準標準16.4/18.655.8/45.717
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384018MR-A3-57-900-20AGAM900準標準18.3/20.849.8/42.820
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384027MR-A3-57-900-25AGAM900準標準22.4/25.440.7/36.125
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384036MR-A3-57-900-30AGAM900準標準27.3/31.033.6/28.530
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384045MR-A3-57-900-40AGAM900準標準39.0/44.323.3/20.940
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384054MR-A3-57-900-50AGAM900準標準54.6/62.016.8/14.350
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384063MR-A3-57-900-60AGAM900準標準67.1/76.213.6/12.060
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384072MR-A3-57-900-80AGAM900準標準81.9/93.011.1/9.580
32,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする