曜日別特売

モーターローラ 三相400V級1000

モーターローラ 三相400V級1000 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級1000 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級1000 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17384727MR-A3-57-1000-3AGAA1000標準2.7/3.1338.8/288.63
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384736MR-A3-57-1000-4AGAA1000標準3.7/4.2247.9/205.84
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384745MR-A3-57-1000-5AGAA1000標準4.5/5.1203.2/173.85
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384754MR-A3-57-1000-6AGAA1000標準6.1/7.0148.7/137.26
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384763MR-A3-57-1000-7AGAA1000標準7.4/8.5121.9/108.37
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384772MR-A3-57-1000-8AGAA1000標準9.1/10.4100.0/85.58
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384788MR-A3-57-1000-10AGAA1000標準12.1/13.875.5/64.110
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384797MR-A3-57-1000-15AGAA1000標準13.4/15.268.1/54.215
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384806MR-A3-57-1000-17AGAA1000標準16.4/18.655.8/45.717
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384815MR-A3-57-1000-20AGAA1000標準18.3/20.849.8/42.820
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384824MR-A3-57-1000-25AGAA1000標準22.4/25.440.7/36.125
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384833MR-A3-57-1000-30AGAA1000標準27.3/31.033.6/28.530
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384842MR-A3-57-1000-40AGAA1000標準39.0/44.323.3/20.940
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384858MR-A3-57-1000-50AGAA1000標準54.6/62.016.8/14.350
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384867MR-A3-57-1000-60AGAA1000標準67.1/76.213.6/12.060
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384876MR-A3-57-1000-80AGAA1000標準81.9/93.011.1/9.580
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384885MR-A3-57-1000-3AGAM1000準標準2.7/3.1338.8/288.63
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384894MR-A3-57-1000-4AGAM1000準標準3.7/4.2247.9/205.84
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384903MR-A3-57-1000-5AGAM1000準標準4.5/5.1203.2/173.85
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384912MR-A3-57-1000-6AGAM1000準標準6.1/7.0148.7/137.26
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384928MR-A3-57-1000-7AGAM1000準標準7.4/8.5121.9/108.37
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384937MR-A3-57-1000-8AGAM1000準標準9.1/10.4100.0/85.58
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384946MR-A3-57-1000-10AGAM1000準標準12.1/13.875.5/64.110
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384955MR-A3-57-1000-15AGAM1000準標準13.4/15.268.1/54.215
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384964MR-A3-57-1000-17AGAM1000準標準16.4/18.655.8/45.717
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384973MR-A3-57-1000-20AGAM1000準標準18.3/20.849.8/42.820
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384982MR-A3-57-1000-25AGAM1000準標準22.4/25.440.7/36.125
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17384998MR-A3-57-1000-30AGAM1000準標準27.3/31.033.6/28.530
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17385007MR-A3-57-1000-40AGAM1000準標準39.0/44.323.3/20.940
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17385016MR-A3-57-1000-50AGAM1000準標準54.6/62.016.8/14.350
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17385025MR-A3-57-1000-60AGAM1000準標準67.1/76.213.6/12.060
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17385034MR-A3-57-1000-80AGAM1000準標準81.9/93.011.1/9.580
32,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする