曜日別特売

モーターローラ 三相400V級Vプーリ900

モーターローラ 三相400V級Vプーリ900 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ900 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ900 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全16種類を絞り込む
呼び周速
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
接線力(N)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17387764MR-A3-57-900-3AGBA9002.7/3.1338.8/288.63118.9/101.3
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387773MR-A3-57-900-4AGBA9003.7/4.2247.9/205.8487.0/72.2
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387782MR-A3-57-900-5AGBA9004.5/5.1203.2/173.8571.3/61.0
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387798MR-A3-57-900-6AGBA9006.1/7.0148.7/137.2652.2/48.1
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387807MR-A3-57-900-7AGBA9007.4/8.5121.9/108.3742.8/38.0
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387816MR-A3-57-900-8AGBA9009.1/10.4100.0/85.5835.1/30.0
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387825MR-A3-57-900-10AGBA90012.1/13.875.5/64.11026.5/22.5
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387834MR-A3-57-900-15AGBA90013.4/15.268.1/54.21523.9/19.0
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387843MR-A3-57-900-17AGBA90016.4/18.655.8/45.71719.6/16.0
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387852MR-A3-57-900-20AGBA90018.3/20.849.8/42.82017.5/15.0
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387868MR-A3-57-900-25AGBA90022.4/25.440.7/36.12514.3/12.7
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387877MR-A3-57-900-30AGBA90027.3/31.033.6/28.53011.8/10.0
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387886MR-A3-57-900-40AGBA90039.0/44.323.3/20.9408.2/7.3
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387895MR-A3-57-900-50AGBA90054.6/62.016.8/14.3505.9/5.0
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387904MR-A3-57-900-60AGBA90067.1/76.213.6/12.0604.8/4.2
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387913MR-A3-57-900-80AGBA90081.9/93.011.1/9.5803.9/3.3
39,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする