モーターローラ 三相400V級Vプーリ950

モーターローラ 三相400V級Vプーリ950 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ950 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級Vプーリ950 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
接線力(N)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17387922MR-A3-57-950-3AGBA9502.7/3.1338.8/288.63118.9/101.3
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387938MR-A3-57-950-4AGBA9503.7/4.2247.9/205.8487.0/72.2
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387947MR-A3-57-950-5AGBA9504.5/5.1203.2/173.8571.3/61.0
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387956MR-A3-57-950-6AGBA9506.1/7.0148.7/137.2652.2/48.1
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387965MR-A3-57-950-7AGBA9507.4/8.5121.9/108.3742.8/38.0
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387974MR-A3-57-950-8AGBA9509.1/10.4100.0/85.5835.1/30.0
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387983MR-A3-57-950-10AGBA95012.1/13.875.5/64.11026.5/22.5
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17387992MR-A3-57-950-15AGBA95013.4/15.268.1/54.21523.9/19.0
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388008MR-A3-57-950-17AGBA95016.4/18.655.8/45.71719.6/16.0
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388017MR-A3-57-950-20AGBA95018.3/20.849.8/42.82017.5/15.0
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388026MR-A3-57-950-25AGBA95022.4/25.440.7/36.12514.3/12.7
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388035MR-A3-57-950-30AGBA95027.3/31.033.6/28.53011.8/10.0
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388044MR-A3-57-950-40AGBA95039.0/44.323.3/20.9408.2/7.3
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388053MR-A3-57-950-50AGBA95054.6/62.016.8/14.3505.9/5.0
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388062MR-A3-57-950-60AGBA95067.1/76.213.6/12.0604.8/4.2
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17388078MR-A3-57-950-80AGBA95081.9/93.011.1/9.5803.9/3.3
39,600
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする