モーターローラ 三相400V級丸溝400

モーターローラ 三相400V級丸溝400 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝400 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝400 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17389042MR-A3-57-400-3AGGA400丸溝2.7/3.1338.8/288.63
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389058MR-A3-57-400-4AGGA400丸溝3.7/4.2247.9/205.84
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389067MR-A3-57-400-5AGGA400丸溝4.5/5.1203.2/173.85
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389076MR-A3-57-400-6AGGA400丸溝6.1/7.0148.7/137.26
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389085MR-A3-57-400-7AGGA400丸溝7.4/8.5121.9/108.37
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389094MR-A3-57-400-8AGGA400丸溝9.1/10.4100.0/85.58
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389103MR-A3-57-400-10AGGA400丸溝12.1/13.875.5/64.110
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389112MR-A3-57-400-15AGGA400丸溝13.4/15.268.1/54.215
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389128MR-A3-57-400-17AGGA400丸溝16.4/18.655.8/45.717
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389137MR-A3-57-400-20AGGA400丸溝18.3/20.849.8/42.820
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389146MR-A3-57-400-25AGGA400丸溝22.4/25.440.7/36.125
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389155MR-A3-57-400-30AGGA400丸溝27.3/31.033.6/28.530
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389164MR-A3-57-400-40AGGA400丸溝39.0/44.323.3/20.940
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389173MR-A3-57-400-50AGGA400丸溝54.6/62.016.8/14.350
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389182MR-A3-57-400-60AGGA400丸溝67.1/76.213.6/12.060
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389198MR-A3-57-400-80AGGA400丸溝81.9/93.011.1/9.580
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389207MR-A3-57-400-3AGGM400丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389216MR-A3-57-400-4AGGM400丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389225MR-A3-57-400-5AGGM400丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389234MR-A3-57-400-6AGGM400丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389243MR-A3-57-400-7AGGM400丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389252MR-A3-57-400-8AGGM400丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389268MR-A3-57-400-10AGGM400丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389277MR-A3-57-400-15AGGM400丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389286MR-A3-57-400-17AGGM400丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389295MR-A3-57-400-20AGGM400丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389304MR-A3-57-400-25AGGM400丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389313MR-A3-57-400-30AGGM400丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389322MR-A3-57-400-40AGGM400丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389338MR-A3-57-400-50AGGM400丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389347MR-A3-57-400-60AGGM400丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389356MR-A3-57-400-80AGGM400丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする