モーターローラ 三相400V級丸溝450

モーターローラ 三相400V級丸溝450 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝450 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝450 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17389365MR-A3-57-450-3AGGA450丸溝2.7/3.1338.8/288.63
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389374MR-A3-57-450-4AGGA450丸溝3.7/4.2247.9/205.84
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389383MR-A3-57-450-5AGGA450丸溝4.5/5.1203.2/173.85
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389392MR-A3-57-450-6AGGA450丸溝6.1/7.0148.7/137.26
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389408MR-A3-57-450-7AGGA450丸溝7.4/8.5121.9/108.37
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389417MR-A3-57-450-8AGGA450丸溝9.1/10.4100.0/85.58
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389426MR-A3-57-450-10AGGA450丸溝12.1/13.875.5/64.110
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389435MR-A3-57-450-15AGGA450丸溝13.4/15.268.1/54.215
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389444MR-A3-57-450-17AGGA450丸溝16.4/18.655.8/45.717
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389453MR-A3-57-450-20AGGA450丸溝18.3/20.849.8/42.820
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389462MR-A3-57-450-25AGGA450丸溝22.4/25.440.7/36.125
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389478MR-A3-57-450-30AGGA450丸溝27.3/31.033.6/28.530
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389487MR-A3-57-450-40AGGA450丸溝39.0/44.323.3/20.940
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389496MR-A3-57-450-50AGGA450丸溝54.6/62.016.8/14.350
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389505MR-A3-57-450-60AGGA450丸溝67.1/76.213.6/12.060
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389514MR-A3-57-450-80AGGA450丸溝81.9/93.011.1/9.580
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389523MR-A3-57-450-3AGGM450丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389532MR-A3-57-450-4AGGM450丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389548MR-A3-57-450-5AGGM450丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389557MR-A3-57-450-6AGGM450丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389566MR-A3-57-450-7AGGM450丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389575MR-A3-57-450-8AGGM450丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389584MR-A3-57-450-10AGGM450丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389593MR-A3-57-450-15AGGM450丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389602MR-A3-57-450-17AGGM450丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389618MR-A3-57-450-20AGGM450丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389627MR-A3-57-450-25AGGM450丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389636MR-A3-57-450-30AGGM450丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389645MR-A3-57-450-40AGGM450丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389654MR-A3-57-450-50AGGM450丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389663MR-A3-57-450-60AGGM450丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17389672MR-A3-57-450-80AGGM450丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする