曜日別特売

モーターローラ 三相400V級丸溝550

モーターローラ 三相400V級丸溝550 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝550 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝550 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17390327MR-A3-57-550-3AGGA550丸溝2.7/3.1338.8/288.63
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390336MR-A3-57-550-4AGGA550丸溝3.7/4.2247.9/205.84
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390345MR-A3-57-550-5AGGA550丸溝4.5/5.1203.2/173.85
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390354MR-A3-57-550-6AGGA550丸溝6.1/7.0148.7/137.26
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390363MR-A3-57-550-7AGGA550丸溝7.4/8.5121.9/108.37
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390372MR-A3-57-550-8AGGA550丸溝9.1/10.4100.0/85.58
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390388MR-A3-57-550-10AGGA550丸溝12.1/13.875.5/64.110
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390397MR-A3-57-550-15AGGA550丸溝13.4/15.268.1/54.215
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390406MR-A3-57-550-17AGGA550丸溝16.4/18.655.8/45.717
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390415MR-A3-57-550-20AGGA550丸溝18.3/20.849.8/42.820
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390424MR-A3-57-550-25AGGA550丸溝22.4/25.440.7/36.125
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390433MR-A3-57-550-30AGGA550丸溝27.3/31.033.6/28.530
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390442MR-A3-57-550-40AGGA550丸溝39.0/44.323.3/20.940
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390458MR-A3-57-550-50AGGA550丸溝54.6/62.016.8/14.350
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390467MR-A3-57-550-60AGGA550丸溝67.1/76.213.6/12.060
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390476MR-A3-57-550-80AGGA550丸溝81.9/93.011.1/9.580
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390485MR-A3-57-550-3AGGM550丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390494MR-A3-57-550-4AGGM550丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390503MR-A3-57-550-5AGGM550丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390512MR-A3-57-550-6AGGM550丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390528MR-A3-57-550-7AGGM550丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390537MR-A3-57-550-8AGGM550丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390546MR-A3-57-550-10AGGM550丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390555MR-A3-57-550-15AGGM550丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390564MR-A3-57-550-17AGGM550丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390573MR-A3-57-550-20AGGM550丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390582MR-A3-57-550-25AGGM550丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390598MR-A3-57-550-30AGGM550丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390607MR-A3-57-550-40AGGM550丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390616MR-A3-57-550-50AGGM550丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390625MR-A3-57-550-60AGGM550丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17390634MR-A3-57-550-80AGGM550丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする