モーターローラ 三相400V級丸溝800

モーターローラ 三相400V級丸溝800 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝800 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝800 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17392883MR-A3-57-800-3AGGA800丸溝2.7/3.1338.8/288.63
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392892MR-A3-57-800-4AGGA800丸溝3.7/4.2247.9/205.84
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392908MR-A3-57-800-5AGGA800丸溝4.5/5.1203.2/173.85
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392917MR-A3-57-800-6AGGA800丸溝6.1/7.0148.7/137.26
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392926MR-A3-57-800-7AGGA800丸溝7.4/8.5121.9/108.37
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392935MR-A3-57-800-8AGGA800丸溝9.1/10.4100.0/85.58
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392944MR-A3-57-800-10AGGA800丸溝12.1/13.875.5/64.110
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392953MR-A3-57-800-15AGGA800丸溝13.4/15.268.1/54.215
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392962MR-A3-57-800-17AGGA800丸溝16.4/18.655.8/45.717
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392978MR-A3-57-800-20AGGA800丸溝18.3/20.849.8/42.820
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392987MR-A3-57-800-25AGGA800丸溝22.4/25.440.7/36.125
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17392996MR-A3-57-800-30AGGA800丸溝27.3/31.033.6/28.530
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393005MR-A3-57-800-40AGGA800丸溝39.0/44.323.3/20.940
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393014MR-A3-57-800-50AGGA800丸溝54.6/62.016.8/14.350
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393023MR-A3-57-800-60AGGA800丸溝67.1/76.213.6/12.060
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393032MR-A3-57-800-80AGGA800丸溝81.9/93.011.1/9.580
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393048MR-A3-57-800-3AGGM800丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393057MR-A3-57-800-4AGGM800丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393066MR-A3-57-800-5AGGM800丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393075MR-A3-57-800-6AGGM800丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393084MR-A3-57-800-7AGGM800丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393093MR-A3-57-800-8AGGM800丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393102MR-A3-57-800-10AGGM800丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393118MR-A3-57-800-15AGGM800丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393127MR-A3-57-800-17AGGM800丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393136MR-A3-57-800-20AGGM800丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393145MR-A3-57-800-25AGGM800丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393154MR-A3-57-800-30AGGM800丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393163MR-A3-57-800-40AGGM800丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393172MR-A3-57-800-50AGGM800丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393188MR-A3-57-800-60AGGM800丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393197MR-A3-57-800-80AGGM800丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする