モーターローラ 三相400V級丸溝850

モーターローラ 三相400V級丸溝850 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝850 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝850 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17393206MR-A3-57-850-3AGGA850丸溝2.7/3.1338.8/288.63
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393215MR-A3-57-850-4AGGA850丸溝3.7/4.2247.9/205.84
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393224MR-A3-57-850-5AGGA850丸溝4.5/5.1203.2/173.85
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393233MR-A3-57-850-6AGGA850丸溝6.1/7.0148.7/137.26
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393242MR-A3-57-850-7AGGA850丸溝7.4/8.5121.9/108.37
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393258MR-A3-57-850-8AGGA850丸溝9.1/10.4100.0/85.58
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393267MR-A3-57-850-10AGGA850丸溝12.1/13.875.5/64.110
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393276MR-A3-57-850-15AGGA850丸溝13.4/15.268.1/54.215
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393285MR-A3-57-850-17AGGA850丸溝16.4/18.655.8/45.717
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393294MR-A3-57-850-20AGGA850丸溝18.3/20.849.8/42.820
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393303MR-A3-57-850-25AGGA850丸溝22.4/25.440.7/36.125
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393312MR-A3-57-850-30AGGA850丸溝27.3/31.033.6/28.530
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393328MR-A3-57-850-40AGGA850丸溝39.0/44.323.3/20.940
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393337MR-A3-57-850-50AGGA850丸溝54.6/62.016.8/14.350
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393346MR-A3-57-850-60AGGA850丸溝67.1/76.213.6/12.060
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393355MR-A3-57-850-80AGGA850丸溝81.9/93.011.1/9.580
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393364MR-A3-57-850-3AGGM850丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393373MR-A3-57-850-4AGGM850丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393382MR-A3-57-850-5AGGM850丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393398MR-A3-57-850-6AGGM850丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393407MR-A3-57-850-7AGGM850丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393416MR-A3-57-850-8AGGM850丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393425MR-A3-57-850-10AGGM850丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393434MR-A3-57-850-15AGGM850丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393443MR-A3-57-850-17AGGM850丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393452MR-A3-57-850-20AGGM850丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393468MR-A3-57-850-25AGGM850丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393477MR-A3-57-850-30AGGM850丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393486MR-A3-57-850-40AGGM850丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393495MR-A3-57-850-50AGGM850丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393504MR-A3-57-850-60AGGM850丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393513MR-A3-57-850-80AGGM850丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする