曜日別特売

モーターローラ 三相400V級丸溝890

モーターローラ 三相400V級丸溝890 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝890 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝890 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17393522MR-A3-57-890-3AGGA890丸溝2.7/3.1338.8/288.63
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393538MR-A3-57-890-4AGGA890丸溝3.7/4.2247.9/205.84
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393547MR-A3-57-890-5AGGA890丸溝4.5/5.1203.2/173.85
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393556MR-A3-57-890-6AGGA890丸溝6.1/7.0148.7/137.26
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393565MR-A3-57-890-7AGGA890丸溝7.4/8.5121.9/108.37
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393574MR-A3-57-890-8AGGA890丸溝9.1/10.4100.0/85.58
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393583MR-A3-57-890-10AGGA890丸溝12.1/13.875.5/64.110
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393592MR-A3-57-890-15AGGA890丸溝13.4/15.268.1/54.215
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393608MR-A3-57-890-17AGGA890丸溝16.4/18.655.8/45.717
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393617MR-A3-57-890-20AGGA890丸溝18.3/20.849.8/42.820
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393626MR-A3-57-890-25AGGA890丸溝22.4/25.440.7/36.125
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393635MR-A3-57-890-30AGGA890丸溝27.3/31.033.6/28.530
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393644MR-A3-57-890-40AGGA890丸溝39.0/44.323.3/20.940
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393653MR-A3-57-890-50AGGA890丸溝54.6/62.016.8/14.350
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393662MR-A3-57-890-60AGGA890丸溝67.1/76.213.6/12.060
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393678MR-A3-57-890-80AGGA890丸溝81.9/93.011.1/9.580
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393687MR-A3-57-890-3AGGM890丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393696MR-A3-57-890-4AGGM890丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393705MR-A3-57-890-5AGGM890丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393714MR-A3-57-890-6AGGM890丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393723MR-A3-57-890-7AGGM890丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393732MR-A3-57-890-8AGGM890丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393748MR-A3-57-890-10AGGM890丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393757MR-A3-57-890-15AGGM890丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393766MR-A3-57-890-17AGGM890丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393775MR-A3-57-890-20AGGM890丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393784MR-A3-57-890-25AGGM890丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393793MR-A3-57-890-30AGGM890丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393802MR-A3-57-890-40AGGM890丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393818MR-A3-57-890-50AGGM890丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393827MR-A3-57-890-60AGGM890丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393836MR-A3-57-890-80AGGM890丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする