モーターローラ 三相400V級丸溝900

モーターローラ 三相400V級丸溝900 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝900 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝900 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17393845MR-A3-57-900-3AGGA900丸溝2.7/3.1338.8/288.63
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393854MR-A3-57-900-4AGGA900丸溝3.7/4.2247.9/205.84
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393863MR-A3-57-900-5AGGA900丸溝4.5/5.1203.2/173.85
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393872MR-A3-57-900-6AGGA900丸溝6.1/7.0148.7/137.26
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393888MR-A3-57-900-7AGGA900丸溝7.4/8.5121.9/108.37
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393897MR-A3-57-900-8AGGA900丸溝9.1/10.4100.0/85.58
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393906MR-A3-57-900-10AGGA900丸溝12.1/13.875.5/64.110
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393915MR-A3-57-900-15AGGA900丸溝13.4/15.268.1/54.215
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393924MR-A3-57-900-17AGGA900丸溝16.4/18.655.8/45.717
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393933MR-A3-57-900-20AGGA900丸溝18.3/20.849.8/42.820
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393942MR-A3-57-900-25AGGA900丸溝22.4/25.440.7/36.125
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393958MR-A3-57-900-30AGGA900丸溝27.3/31.033.6/28.530
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393967MR-A3-57-900-40AGGA900丸溝39.0/44.323.3/20.940
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393976MR-A3-57-900-50AGGA900丸溝54.6/62.016.8/14.350
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393985MR-A3-57-900-60AGGA900丸溝67.1/76.213.6/12.060
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17393994MR-A3-57-900-80AGGA900丸溝81.9/93.011.1/9.580
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394003MR-A3-57-900-3AGGM900丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394012MR-A3-57-900-4AGGM900丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394028MR-A3-57-900-5AGGM900丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394037MR-A3-57-900-6AGGM900丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394046MR-A3-57-900-7AGGM900丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394055MR-A3-57-900-8AGGM900丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394064MR-A3-57-900-10AGGM900丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394073MR-A3-57-900-15AGGM900丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394082MR-A3-57-900-17AGGM900丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394098MR-A3-57-900-20AGGM900丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394107MR-A3-57-900-25AGGM900丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394116MR-A3-57-900-30AGGM900丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394125MR-A3-57-900-40AGGM900丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394134MR-A3-57-900-50AGGM900丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394143MR-A3-57-900-60AGGM900丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394152MR-A3-57-900-80AGGM900丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする