モーターローラ 三相400V級丸溝950

モーターローラ 三相400V級丸溝950 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝950 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝950 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17394168MR-A3-57-950-3AGGA950丸溝2.7/3.1338.8/288.63
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394177MR-A3-57-950-4AGGA950丸溝3.7/4.2247.9/205.84
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394186MR-A3-57-950-5AGGA950丸溝4.5/5.1203.2/173.85
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394195MR-A3-57-950-6AGGA950丸溝6.1/7.0148.7/137.26
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394204MR-A3-57-950-7AGGA950丸溝7.4/8.5121.9/108.37
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394213MR-A3-57-950-8AGGA950丸溝9.1/10.4100.0/85.58
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394222MR-A3-57-950-10AGGA950丸溝12.1/13.875.5/64.110
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394238MR-A3-57-950-15AGGA950丸溝13.4/15.268.1/54.215
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394247MR-A3-57-950-17AGGA950丸溝16.4/18.655.8/45.717
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394256MR-A3-57-950-20AGGA950丸溝18.3/20.849.8/42.820
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394265MR-A3-57-950-25AGGA950丸溝22.4/25.440.7/36.125
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394274MR-A3-57-950-30AGGA950丸溝27.3/31.033.6/28.530
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394283MR-A3-57-950-40AGGA950丸溝39.0/44.323.3/20.940
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394292MR-A3-57-950-50AGGA950丸溝54.6/62.016.8/14.350
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394308MR-A3-57-950-60AGGA950丸溝67.1/76.213.6/12.060
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394317MR-A3-57-950-80AGGA950丸溝81.9/93.011.1/9.580
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394326MR-A3-57-950-3AGGM950丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394335MR-A3-57-950-4AGGM950丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394344MR-A3-57-950-5AGGM950丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394353MR-A3-57-950-6AGGM950丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394362MR-A3-57-950-7AGGM950丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394378MR-A3-57-950-8AGGM950丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394387MR-A3-57-950-10AGGM950丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394396MR-A3-57-950-15AGGM950丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394405MR-A3-57-950-17AGGM950丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394414MR-A3-57-950-20AGGM950丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394423MR-A3-57-950-25AGGM950丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394432MR-A3-57-950-30AGGM950丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394448MR-A3-57-950-40AGGM950丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394457MR-A3-57-950-50AGGM950丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394466MR-A3-57-950-60AGGM950丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394475MR-A3-57-950-80AGGM950丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする