モーターローラ 三相400V級丸溝990

モーターローラ 三相400V級丸溝990 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝990 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝990 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17394484MR-A3-57-990-3AGGA990丸溝2.7/3.1338.8/288.63
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394493MR-A3-57-990-4AGGA990丸溝3.7/4.2247.9/205.84
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394502MR-A3-57-990-5AGGA990丸溝4.5/5.1203.2/173.85
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394518MR-A3-57-990-6AGGA990丸溝6.1/7.0148.7/137.26
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394527MR-A3-57-990-7AGGA990丸溝7.4/8.5121.9/108.37
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394536MR-A3-57-990-8AGGA990丸溝9.1/10.4100.0/85.58
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394545MR-A3-57-990-10AGGA990丸溝12.1/13.875.5/64.110
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394554MR-A3-57-990-15AGGA990丸溝13.4/15.268.1/54.215
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394563MR-A3-57-990-17AGGA990丸溝16.4/18.655.8/45.717
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394572MR-A3-57-990-20AGGA990丸溝18.3/20.849.8/42.820
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394588MR-A3-57-990-25AGGA990丸溝22.4/25.440.7/36.125
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394597MR-A3-57-990-30AGGA990丸溝27.3/31.033.6/28.530
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394606MR-A3-57-990-40AGGA990丸溝39.0/44.323.3/20.940
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394615MR-A3-57-990-50AGGA990丸溝54.6/62.016.8/14.350
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394624MR-A3-57-990-60AGGA990丸溝67.1/76.213.6/12.060
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394633MR-A3-57-990-80AGGA990丸溝81.9/93.011.1/9.580
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394642MR-A3-57-990-3AGGM990丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394658MR-A3-57-990-4AGGM990丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394667MR-A3-57-990-5AGGM990丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394676MR-A3-57-990-6AGGM990丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394685MR-A3-57-990-7AGGM990丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394694MR-A3-57-990-8AGGM990丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394703MR-A3-57-990-10AGGM990丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394712MR-A3-57-990-15AGGM990丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394728MR-A3-57-990-17AGGM990丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394737MR-A3-57-990-20AGGM990丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394746MR-A3-57-990-25AGGM990丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394755MR-A3-57-990-30AGGM990丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394764MR-A3-57-990-40AGGM990丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394773MR-A3-57-990-50AGGM990丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394782MR-A3-57-990-60AGGM990丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394798MR-A3-57-990-80AGGM990丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする