モーターローラ 三相400V級丸溝1000

モーターローラ 三相400V級丸溝1000 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝1000 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級丸溝1000 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、丸溝(フリーローラ丸ベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17394807MR-A3-57-1000-3AGGA1000丸溝2.7/3.1338.8/288.63
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394816MR-A3-57-1000-4AGGA1000丸溝3.7/4.2247.9/205.84
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394825MR-A3-57-1000-5AGGA1000丸溝4.5/5.1203.2/173.85
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394834MR-A3-57-1000-6AGGA1000丸溝6.1/7.0148.7/137.26
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394843MR-A3-57-1000-7AGGA1000丸溝7.4/8.5121.9/108.37
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394852MR-A3-57-1000-8AGGA1000丸溝9.1/10.4100.0/85.58
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394868MR-A3-57-1000-10AGGA1000丸溝12.1/13.875.5/64.110
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394877MR-A3-57-1000-15AGGA1000丸溝13.4/15.268.1/54.215
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394886MR-A3-57-1000-17AGGA1000丸溝16.4/18.655.8/45.717
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394895MR-A3-57-1000-20AGGA1000丸溝18.3/20.849.8/42.820
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394904MR-A3-57-1000-25AGGA1000丸溝22.4/25.440.7/36.125
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394913MR-A3-57-1000-30AGGA1000丸溝27.3/31.033.6/28.530
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394922MR-A3-57-1000-40AGGA1000丸溝39.0/44.323.3/20.940
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394938MR-A3-57-1000-50AGGA1000丸溝54.6/62.016.8/14.350
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394947MR-A3-57-1000-60AGGA1000丸溝67.1/76.213.6/12.060
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394956MR-A3-57-1000-80AGGA1000丸溝81.9/93.011.1/9.580
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394965MR-A3-57-1000-3AGGM1000丸溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394974MR-A3-57-1000-4AGGM1000丸溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394983MR-A3-57-1000-5AGGM1000丸溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17394992MR-A3-57-1000-6AGGM1000丸溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395008MR-A3-57-1000-7AGGM1000丸溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395017MR-A3-57-1000-8AGGM1000丸溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395026MR-A3-57-1000-10AGGM1000丸溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395035MR-A3-57-1000-15AGGM1000丸溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395044MR-A3-57-1000-17AGGM1000丸溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395053MR-A3-57-1000-20AGGM1000丸溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395062MR-A3-57-1000-25AGGM1000丸溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395078MR-A3-57-1000-30AGGM1000丸溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395087MR-A3-57-1000-40AGGM1000丸溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395096MR-A3-57-1000-50AGGM1000丸溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395105MR-A3-57-1000-60AGGM1000丸溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395114MR-A3-57-1000-80AGGM1000丸溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする