モーターローラ 三相400V級V溝350

モーターローラ 三相400V級V溝350 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝350 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝350 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17395123MR-A3-57-350-3AGCA350V溝2.7/3.1338.8/288.63
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395132MR-A3-57-350-4AGCA350V溝3.7/4.2247.9/205.84
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395148MR-A3-57-350-5AGCA350V溝4.5/5.1203.2/173.85
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395157MR-A3-57-350-6AGCA350V溝6.1/7.0148.7/137.26
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395166MR-A3-57-350-7AGCA350V溝7.4/8.5121.9/108.37
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395175MR-A3-57-350-8AGCA350V溝9.1/10.4100.0/85.58
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395184MR-A3-57-350-10AGCA350V溝12.1/13.875.5/64.110
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395193MR-A3-57-350-15AGCA350V溝13.4/15.268.1/54.215
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395202MR-A3-57-350-17AGCA350V溝16.4/18.655.8/45.717
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395218MR-A3-57-350-20AGCA350V溝18.3/20.849.8/42.820
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395227MR-A3-57-350-25AGCA350V溝22.4/25.440.7/36.125
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395236MR-A3-57-350-30AGCA350V溝27.3/31.033.6/28.530
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395245MR-A3-57-350-40AGCA350V溝39.0/44.323.3/20.940
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395254MR-A3-57-350-50AGCA350V溝54.6/62.016.8/14.350
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395263MR-A3-57-350-60AGCA350V溝67.1/76.213.6/12.060
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395272MR-A3-57-350-80AGCA350V溝81.9/93.011.1/9.580
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395288MR-A3-57-350-3AGCM350V溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395297MR-A3-57-350-4AGCM350V溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395306MR-A3-57-350-5AGCM350V溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395315MR-A3-57-350-6AGCM350V溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395324MR-A3-57-350-7AGCM350V溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395333MR-A3-57-350-8AGCM350V溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395342MR-A3-57-350-10AGCM350V溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395358MR-A3-57-350-15AGCM350V溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395367MR-A3-57-350-17AGCM350V溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395376MR-A3-57-350-20AGCM350V溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395385MR-A3-57-350-25AGCM350V溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395394MR-A3-57-350-30AGCM350V溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395403MR-A3-57-350-40AGCM350V溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395412MR-A3-57-350-50AGCM350V溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395428MR-A3-57-350-60AGCM350V溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17395437MR-A3-57-350-80AGCM350V溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
33,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする