曜日別特売

モーターローラ 三相400V級V溝490

モーターローラ 三相400V級V溝490 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝490 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝490 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17396408MR-A3-57-490-3AGCA490V溝2.7/3.1338.8/288.63
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396417MR-A3-57-490-4AGCA490V溝3.7/4.2247.9/205.84
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396426MR-A3-57-490-5AGCA490V溝4.5/5.1203.2/173.85
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396435MR-A3-57-490-6AGCA490V溝6.1/7.0148.7/137.26
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396444MR-A3-57-490-7AGCA490V溝7.4/8.5121.9/108.37
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396453MR-A3-57-490-8AGCA490V溝9.1/10.4100.0/85.58
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396462MR-A3-57-490-10AGCA490V溝12.1/13.875.5/64.110
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396478MR-A3-57-490-15AGCA490V溝13.4/15.268.1/54.215
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396487MR-A3-57-490-17AGCA490V溝16.4/18.655.8/45.717
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396496MR-A3-57-490-20AGCA490V溝18.3/20.849.8/42.820
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396505MR-A3-57-490-25AGCA490V溝22.4/25.440.7/36.125
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396514MR-A3-57-490-30AGCA490V溝27.3/31.033.6/28.530
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396523MR-A3-57-490-40AGCA490V溝39.0/44.323.3/20.940
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396532MR-A3-57-490-50AGCA490V溝54.6/62.016.8/14.350
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396548MR-A3-57-490-60AGCA490V溝67.1/76.213.6/12.060
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396557MR-A3-57-490-80AGCA490V溝81.9/93.011.1/9.580
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396566MR-A3-57-490-3AGCM490V溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396575MR-A3-57-490-4AGCM490V溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396584MR-A3-57-490-5AGCM490V溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396593MR-A3-57-490-6AGCM490V溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396602MR-A3-57-490-7AGCM490V溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396618MR-A3-57-490-8AGCM490V溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396627MR-A3-57-490-10AGCM490V溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396636MR-A3-57-490-15AGCM490V溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396645MR-A3-57-490-17AGCM490V溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396654MR-A3-57-490-20AGCM490V溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396663MR-A3-57-490-25AGCM490V溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396672MR-A3-57-490-30AGCM490V溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396688MR-A3-57-490-40AGCM490V溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396697MR-A3-57-490-50AGCM490V溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396706MR-A3-57-490-60AGCM490V溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396715MR-A3-57-490-80AGCM490V溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする