モーターローラ 三相400V級V溝500

モーターローラ 三相400V級V溝500 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝500 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝500 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17396724MR-A3-57-500-3AGCA500V溝2.7/3.1338.8/288.63
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396733MR-A3-57-500-4AGCA500V溝3.7/4.2247.9/205.84
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396742MR-A3-57-500-5AGCA500V溝4.5/5.1203.2/173.85
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396758MR-A3-57-500-6AGCA500V溝6.1/7.0148.7/137.26
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396767MR-A3-57-500-7AGCA500V溝7.4/8.5121.9/108.37
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396776MR-A3-57-500-8AGCA500V溝9.1/10.4100.0/85.58
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396785MR-A3-57-500-10AGCA500V溝12.1/13.875.5/64.110
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396794MR-A3-57-500-15AGCA500V溝13.4/15.268.1/54.215
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396803MR-A3-57-500-17AGCA500V溝16.4/18.655.8/45.717
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396812MR-A3-57-500-20AGCA500V溝18.3/20.849.8/42.820
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396828MR-A3-57-500-25AGCA500V溝22.4/25.440.7/36.125
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396837MR-A3-57-500-30AGCA500V溝27.3/31.033.6/28.530
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396846MR-A3-57-500-40AGCA500V溝39.0/44.323.3/20.940
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396855MR-A3-57-500-50AGCA500V溝54.6/62.016.8/14.350
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396864MR-A3-57-500-60AGCA500V溝67.1/76.213.6/12.060
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396873MR-A3-57-500-80AGCA500V溝81.9/93.011.1/9.580
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396882MR-A3-57-500-3AGCM500V溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396898MR-A3-57-500-4AGCM500V溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396907MR-A3-57-500-5AGCM500V溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396916MR-A3-57-500-6AGCM500V溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396925MR-A3-57-500-7AGCM500V溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396934MR-A3-57-500-8AGCM500V溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396943MR-A3-57-500-10AGCM500V溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396952MR-A3-57-500-15AGCM500V溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396968MR-A3-57-500-17AGCM500V溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396977MR-A3-57-500-20AGCM500V溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396986MR-A3-57-500-25AGCM500V溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17396995MR-A3-57-500-30AGCM500V溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397004MR-A3-57-500-40AGCM500V溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397013MR-A3-57-500-50AGCM500V溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397022MR-A3-57-500-60AGCM500V溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397038MR-A3-57-500-80AGCM500V溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
33,700
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする