曜日別特売

モーターローラ 三相400V級V溝600

モーターローラ 三相400V級V溝600 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝600 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝600 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17397363MR-A3-57-600-3AGCA600V溝2.7/3.1338.8/288.63
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397372MR-A3-57-600-4AGCA600V溝3.7/4.2247.9/205.84
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397388MR-A3-57-600-5AGCA600V溝4.5/5.1203.2/173.85
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397397MR-A3-57-600-6AGCA600V溝6.1/7.0148.7/137.26
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397406MR-A3-57-600-7AGCA600V溝7.4/8.5121.9/108.37
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397415MR-A3-57-600-8AGCA600V溝9.1/10.4100.0/85.58
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397424MR-A3-57-600-10AGCA600V溝12.1/13.875.5/64.110
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397433MR-A3-57-600-15AGCA600V溝13.4/15.268.1/54.215
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397442MR-A3-57-600-17AGCA600V溝16.4/18.655.8/45.717
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397458MR-A3-57-600-20AGCA600V溝18.3/20.849.8/42.820
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397467MR-A3-57-600-25AGCA600V溝22.4/25.440.7/36.125
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397476MR-A3-57-600-30AGCA600V溝27.3/31.033.6/28.530
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397485MR-A3-57-600-40AGCA600V溝39.0/44.323.3/20.940
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397494MR-A3-57-600-50AGCA600V溝54.6/62.016.8/14.350
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397503MR-A3-57-600-60AGCA600V溝67.1/76.213.6/12.060
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397512MR-A3-57-600-80AGCA600V溝81.9/93.011.1/9.580
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397528MR-A3-57-600-3AGCM600V溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397537MR-A3-57-600-4AGCM600V溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397546MR-A3-57-600-5AGCM600V溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397555MR-A3-57-600-6AGCM600V溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397564MR-A3-57-600-7AGCM600V溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397573MR-A3-57-600-8AGCM600V溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397582MR-A3-57-600-10AGCM600V溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397598MR-A3-57-600-15AGCM600V溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397607MR-A3-57-600-17AGCM600V溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397616MR-A3-57-600-20AGCM600V溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397625MR-A3-57-600-25AGCM600V溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397634MR-A3-57-600-30AGCM600V溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397643MR-A3-57-600-40AGCM600V溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397652MR-A3-57-600-50AGCM600V溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397668MR-A3-57-600-60AGCM600V溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397677MR-A3-57-600-80AGCM600V溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
34,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする