曜日別特売

モーターローラ 三相400V級V溝620

モーターローラ 三相400V級V溝620 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝620 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝620 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17397686MR-A3-57-620-3AGCA620V溝2.7/3.1338.8/288.63
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397695MR-A3-57-620-4AGCA620V溝3.7/4.2247.9/205.84
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397704MR-A3-57-620-5AGCA620V溝4.5/5.1203.2/173.85
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397713MR-A3-57-620-6AGCA620V溝6.1/7.0148.7/137.26
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397722MR-A3-57-620-7AGCA620V溝7.4/8.5121.9/108.37
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397738MR-A3-57-620-8AGCA620V溝9.1/10.4100.0/85.58
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397747MR-A3-57-620-10AGCA620V溝12.1/13.875.5/64.110
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397756MR-A3-57-620-15AGCA620V溝13.4/15.268.1/54.215
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397765MR-A3-57-620-17AGCA620V溝16.4/18.655.8/45.717
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397774MR-A3-57-620-20AGCA620V溝18.3/20.849.8/42.820
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397783MR-A3-57-620-25AGCA620V溝22.4/25.440.7/36.125
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397792MR-A3-57-620-30AGCA620V溝27.3/31.033.6/28.530
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397808MR-A3-57-620-40AGCA620V溝39.0/44.323.3/20.940
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397817MR-A3-57-620-50AGCA620V溝54.6/62.016.8/14.350
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397826MR-A3-57-620-60AGCA620V溝67.1/76.213.6/12.060
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397835MR-A3-57-620-80AGCA620V溝81.9/93.011.1/9.580
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397844MR-A3-57-620-3AGCM620V溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397853MR-A3-57-620-4AGCM620V溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397862MR-A3-57-620-5AGCM620V溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397878MR-A3-57-620-6AGCM620V溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397887MR-A3-57-620-7AGCM620V溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397896MR-A3-57-620-8AGCM620V溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397905MR-A3-57-620-10AGCM620V溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397914MR-A3-57-620-15AGCM620V溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397923MR-A3-57-620-17AGCM620V溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397932MR-A3-57-620-20AGCM620V溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397948MR-A3-57-620-25AGCM620V溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397957MR-A3-57-620-30AGCM620V溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397966MR-A3-57-620-40AGCM620V溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397975MR-A3-57-620-50AGCM620V溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397984MR-A3-57-620-60AGCM620V溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17397993MR-A3-57-620-80AGCM620V溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする