モーターローラ 三相400V級V溝650

モーターローラ 三相400V級V溝650 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝650 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝650 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17398002MR-A3-57-650-3AGCA650V溝2.7/3.1338.8/288.63
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398018MR-A3-57-650-4AGCA650V溝3.7/4.2247.9/205.84
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398027MR-A3-57-650-5AGCA650V溝4.5/5.1203.2/173.85
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398036MR-A3-57-650-6AGCA650V溝6.1/7.0148.7/137.26
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398045MR-A3-57-650-7AGCA650V溝7.4/8.5121.9/108.37
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398054MR-A3-57-650-8AGCA650V溝9.1/10.4100.0/85.58
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398063MR-A3-57-650-10AGCA650V溝12.1/13.875.5/64.110
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398072MR-A3-57-650-15AGCA650V溝13.4/15.268.1/54.215
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398088MR-A3-57-650-17AGCA650V溝16.4/18.655.8/45.717
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398097MR-A3-57-650-20AGCA650V溝18.3/20.849.8/42.820
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398106MR-A3-57-650-25AGCA650V溝22.4/25.440.7/36.125
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398115MR-A3-57-650-30AGCA650V溝27.3/31.033.6/28.530
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398124MR-A3-57-650-40AGCA650V溝39.0/44.323.3/20.940
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398133MR-A3-57-650-50AGCA650V溝54.6/62.016.8/14.350
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398142MR-A3-57-650-60AGCA650V溝67.1/76.213.6/12.060
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398158MR-A3-57-650-80AGCA650V溝81.9/93.011.1/9.580
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398167MR-A3-57-650-3AGCM650V溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398176MR-A3-57-650-4AGCM650V溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398185MR-A3-57-650-5AGCM650V溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398194MR-A3-57-650-6AGCM650V溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398203MR-A3-57-650-7AGCM650V溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398212MR-A3-57-650-8AGCM650V溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398228MR-A3-57-650-10AGCM650V溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398237MR-A3-57-650-15AGCM650V溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398246MR-A3-57-650-17AGCM650V溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398255MR-A3-57-650-20AGCM650V溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398264MR-A3-57-650-25AGCM650V溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398273MR-A3-57-650-30AGCM650V溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398282MR-A3-57-650-40AGCM650V溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398298MR-A3-57-650-50AGCM650V溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398307MR-A3-57-650-60AGCM650V溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17398316MR-A3-57-650-80AGCM650V溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
35,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする