曜日別特売

モーターローラ 三相400V級V溝800

モーターローラ 三相400V級V溝800 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝800 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝800 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17399603MR-A3-57-800-3AGCA800V溝2.7/3.1338.8/288.63
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399612MR-A3-57-800-4AGCA800V溝3.7/4.2247.9/205.84
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399628MR-A3-57-800-5AGCA800V溝4.5/5.1203.2/173.85
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399637MR-A3-57-800-6AGCA800V溝6.1/7.0148.7/137.26
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399646MR-A3-57-800-7AGCA800V溝7.4/8.5121.9/108.37
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399655MR-A3-57-800-8AGCA800V溝9.1/10.4100.0/85.58
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399664MR-A3-57-800-10AGCA800V溝12.1/13.875.5/64.110
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399673MR-A3-57-800-15AGCA800V溝13.4/15.268.1/54.215
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399682MR-A3-57-800-17AGCA800V溝16.4/18.655.8/45.717
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399698MR-A3-57-800-20AGCA800V溝18.3/20.849.8/42.820
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399707MR-A3-57-800-25AGCA800V溝22.4/25.440.7/36.125
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399716MR-A3-57-800-30AGCA800V溝27.3/31.033.6/28.530
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399725MR-A3-57-800-40AGCA800V溝39.0/44.323.3/20.940
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399734MR-A3-57-800-50AGCA800V溝54.6/62.016.8/14.350
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399743MR-A3-57-800-60AGCA800V溝67.1/76.213.6/12.060
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399752MR-A3-57-800-80AGCA800V溝81.9/93.011.1/9.580
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399768MR-A3-57-800-3AGCM800V溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399777MR-A3-57-800-4AGCM800V溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399786MR-A3-57-800-5AGCM800V溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399795MR-A3-57-800-6AGCM800V溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399804MR-A3-57-800-7AGCM800V溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399813MR-A3-57-800-8AGCM800V溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399822MR-A3-57-800-10AGCM800V溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399838MR-A3-57-800-15AGCM800V溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399847MR-A3-57-800-17AGCM800V溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399856MR-A3-57-800-20AGCM800V溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399865MR-A3-57-800-25AGCM800V溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399874MR-A3-57-800-30AGCM800V溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399883MR-A3-57-800-40AGCM800V溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399892MR-A3-57-800-50AGCM800V溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399908MR-A3-57-800-60AGCM800V溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17399917MR-A3-57-800-80AGCM800V溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
35,800
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする