モーターローラ 三相400V級V溝890

モーターローラ 三相400V級V溝890 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝890 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝890 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17400242MR-A3-57-890-3AGCA890V溝2.7/3.1338.8/288.63
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400258MR-A3-57-890-4AGCA890V溝3.7/4.2247.9/205.84
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400267MR-A3-57-890-5AGCA890V溝4.5/5.1203.2/173.85
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400276MR-A3-57-890-6AGCA890V溝6.1/7.0148.7/137.26
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400285MR-A3-57-890-7AGCA890V溝7.4/8.5121.9/108.37
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400294MR-A3-57-890-8AGCA890V溝9.1/10.4100.0/85.58
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400303MR-A3-57-890-10AGCA890V溝12.1/13.875.5/64.110
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400312MR-A3-57-890-15AGCA890V溝13.4/15.268.1/54.215
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400328MR-A3-57-890-17AGCA890V溝16.4/18.655.8/45.717
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400337MR-A3-57-890-20AGCA890V溝18.3/20.849.8/42.820
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400346MR-A3-57-890-25AGCA890V溝22.4/25.440.7/36.125
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400355MR-A3-57-890-30AGCA890V溝27.3/31.033.6/28.530
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400364MR-A3-57-890-40AGCA890V溝39.0/44.323.3/20.940
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400373MR-A3-57-890-50AGCA890V溝54.6/62.016.8/14.350
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400382MR-A3-57-890-60AGCA890V溝67.1/76.213.6/12.060
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400398MR-A3-57-890-80AGCA890V溝81.9/93.011.1/9.580
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400407MR-A3-57-890-3AGCM890V溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400416MR-A3-57-890-4AGCM890V溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400425MR-A3-57-890-5AGCM890V溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400434MR-A3-57-890-6AGCM890V溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400443MR-A3-57-890-7AGCM890V溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400452MR-A3-57-890-8AGCM890V溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400468MR-A3-57-890-10AGCM890V溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400477MR-A3-57-890-15AGCM890V溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400486MR-A3-57-890-17AGCM890V溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400495MR-A3-57-890-20AGCM890V溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400504MR-A3-57-890-25AGCM890V溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400513MR-A3-57-890-30AGCM890V溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400522MR-A3-57-890-40AGCM890V溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400538MR-A3-57-890-50AGCM890V溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400547MR-A3-57-890-60AGCM890V溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17400556MR-A3-57-890-80AGCM890V溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
36,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする