曜日別特売

モーターローラ 三相400V級V溝990

モーターローラ 三相400V級V溝990 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝990 - KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相400V級V溝990 - KYOWA(協和製作所)
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相400V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047ローラ外径(Φmm)57内容量1本
全32種類を絞り込む
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
呼び周速
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法l(mm)
タイプ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
トルク (N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
呼び周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17401204MR-A3-57-990-3AGCA990V溝2.7/3.1338.8/288.63
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401213MR-A3-57-990-4AGCA990V溝3.7/4.2247.9/205.84
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401222MR-A3-57-990-5AGCA990V溝4.5/5.1203.2/173.85
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401238MR-A3-57-990-6AGCA990V溝6.1/7.0148.7/137.26
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401247MR-A3-57-990-7AGCA990V溝7.4/8.5121.9/108.37
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401256MR-A3-57-990-8AGCA990V溝9.1/10.4100.0/85.58
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401265MR-A3-57-990-10AGCA990V溝12.1/13.875.5/64.110
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401274MR-A3-57-990-15AGCA990V溝13.4/15.268.1/54.215
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401283MR-A3-57-990-17AGCA990V溝16.4/18.655.8/45.717
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401292MR-A3-57-990-20AGCA990V溝18.3/20.849.8/42.820
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401308MR-A3-57-990-25AGCA990V溝22.4/25.440.7/36.125
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401317MR-A3-57-990-30AGCA990V溝27.3/31.033.6/28.530
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401326MR-A3-57-990-40AGCA990V溝39.0/44.323.3/20.940
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401335MR-A3-57-990-50AGCA990V溝54.6/62.016.8/14.350
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401344MR-A3-57-990-60AGCA990V溝67.1/76.213.6/12.060
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401353MR-A3-57-990-80AGCA990V溝81.9/93.011.1/9.580
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401362MR-A3-57-990-3AGCM990V溝・準標準2.7/3.1338.8/288.63
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401378MR-A3-57-990-4AGCM990V溝・準標準3.7/4.2247.9/205.84
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401387MR-A3-57-990-5AGCM990V溝・準標準4.5/5.1203.2/173.85
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401396MR-A3-57-990-6AGCM990V溝・準標準6.1/7.0148.7/137.26
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401405MR-A3-57-990-7AGCM990V溝・準標準7.4/8.5121.9/108.37
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401414MR-A3-57-990-8AGCM990V溝・準標準9.1/10.4100.0/85.58
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401423MR-A3-57-990-10AGCM990V溝・準標準12.1/13.875.5/64.110
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401432MR-A3-57-990-15AGCM990V溝・準標準13.4/15.268.1/54.215
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401448MR-A3-57-990-17AGCM990V溝・準標準16.4/18.655.8/45.717
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401457MR-A3-57-990-20AGCM990V溝・準標準18.3/20.849.8/42.820
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401466MR-A3-57-990-25AGCM990V溝・準標準22.4/25.440.7/36.125
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401475MR-A3-57-990-30AGCM990V溝・準標準27.3/31.033.6/28.530
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401484MR-A3-57-990-40AGCM990V溝・準標準39.0/44.323.3/20.940
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401493MR-A3-57-990-50AGCM990V溝・準標準54.6/62.016.8/14.350
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401502MR-A3-57-990-60AGCM990V溝・準標準67.1/76.213.6/12.060
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17401518MR-A3-57-990-80AGCM990V溝・準標準81.9/93.011.1/9.580
37,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする