両面ドレッサー

両面ドレッサー - NEOTEC(榮製機)

砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。
単石・多石ダイヤとも取付可能です。
ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。
摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。

仕様(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12材質SKS-3幅(mm)(最小ドレッシング)0.2質量(kg)4.8深さ(mm)(最大ドレッシング)551目盛0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転最大幅(mm)(砥石)40焼入硬度HRC62°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346288SD-20 (リョウメンドレッサー)
324,000
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする