曜日別特売

インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ)

インキュベータ(卓上型/コンパクトタイプ) - ヤマト科学

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。

ヒーター(W)100材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)付属品棚板2枚使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分内容量1台
注意
※発熱するサンプルを装置内に入れた場合は、正常に温度制御できない場合があります。
※エンドユーザー様情報を確認させて頂く場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
窓寸法(幅×高さ)(mm)
コンセント
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17349404IC101-サービスコンセント:なし約16
89,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17349413IC101W290×240(2重ガラス)サービスコンセント:接地付2A約17
111,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする