曜日別特売

マッハSS

マッハSS - Panaracer(パナレーサー)
(3件のレビュー)

セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。

サイズ26×1.95ETRTO規格47-559材質(ビード)スチ-ル黒/黒質量(g)650推奨内圧(kPa)240-380内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173507258H26195BOP-MSS
3,300
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17350725
2021-03-08
用途: MTBのタイヤ交換
サービス業

適度な太さ、軽さでコミューター的なカスタムには適している。
写真で見る以上にサイドのゴツゴツ感が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 17350725
2019-08-30
用途: スリックタイヤからの交換
教育・研究機関

スリックタイヤに比べると,抵抗が増えたと感じる。
速度も2,3km/h低下した。漕ぐ力がより必要になる。
それでもMTB用のブロックタイヤに比べれば,街乗りで気になるほどではない。
いろいろな道路を走るには折衷案でちょうどよいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 17350725
2016-11-17
用途: タイヤ交換

旧タイヤがへたっていた為こちらを購入交換しました
クッション性が上がった感じがします
価格も安く非常に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする