曜日別特売

edge タブレット型DO計

edge タブレット型DO計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型DO計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型DO計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型DO計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型DO計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

DO測定に特化した専用器
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
0.00~45.00mg/L(ppm)までの測定範囲
直径12mmの細径電極を採用
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能

用途
世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。

DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。

edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。
測定範囲
(DO)溶存酸素:0.00~45.00ppm酸素飽和度:0.0~300.0%
(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
分解能
(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%
(温度)0.1℃;0.1°F
セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F温度補償自動(0~50℃)校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能(DO塩分)0~40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500~4000m(検出単位:100m)PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17351355HI 2004-01
155,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
40296613HI2004-01(校正証明書・検査成績書付)
オープン
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする