高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計

高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能
サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による)
電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※BOD測定に使用するフラン瓶はお近くの理化学業者などでお求めください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
検出単位
精度
校正
測定方式
補正機能
電極
ロギング
PC接続
防水仕様
使用環境
電源
電源自動OFF
寸法(mm)
質量(g)
セット内容
校正ポイント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17351398HI 981931セット(溶存酸素/)0.00~50.00ppm(mg/L)、酸素飽和度:0.0~600.0%
(気圧)450~850mmHg
(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
本体内蔵のアプリケーションによりDO値からBOD(生物化学的酸素要求量)、
OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)を自動計算
(溶存酸素)0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.1%
(気圧)1mmHg
(温度)0.1℃;0.1°F
(溶存酸素)±1.5%FS±1digit
(気圧)±3mmHg(校正ポイントから±15%以内)
(温度)±0.2℃;±0.4°F
(溶存酸素)自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点
(気圧)1点校正
(温度)1点または2点校正
ポーラロ電極法(高度)450~850mmHg、(塩分)0~70g/L、(温度)0.0~50.0℃(DO)HI764073(温度センサー内蔵簡易型DINコネクター4mケーブル)手動で400データまでWinsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属IP670~50℃(32~122°F)、100%RH1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能185×93×35.2400本体、DO電極(HI764073)、PTFEメンブランキャップ×2、電極電解液(HI7041S30mL)、ゼロ校正水(HI7040230mL、30mL各1本)、電極保護キャップ、オーリング×2、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース-
182,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
40296717HI98193(校正証明書・検査成績書付)1セット(溶存酸素/)0.00~50.00ppm(mg/L)、酸素飽和度:0.0~600.0%
(気圧)450~850mmHg
(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
本体内蔵のアプリケーションによりDO値からBOD(生物化学的酸素要求量)、
OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)を自動計算
(溶存酸素)0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.1%
(気圧)1mmHg
(温度)0.1℃;0.1°F
(溶存酸素)±1.5%FS±1digit
(気圧)±3mmHg(校正ポイントから±15%以内)
(温度)±0.2℃;±0.4°F
(溶存酸素)自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点
(気圧)1点校正
(温度)1点または2点校正
ポーラロ電極法(高度)450~850mmHg、(塩分)0~70g/L、(温度)0.0~50.0℃(DO)HI764073(温度センサー内蔵簡易型DINコネクター4mケーブル)手動で400データまでWinsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属IP670~50℃(32~122°F)、100%RH1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能185×93×35.2400本体、DO電極(HI764073)、PTFEメンブランキャップ×2、電極電解液(HI7041S30mL)、ゼロ校正水(HI7040230mL、30mL各1本)、電極保護キャップ、オーリング×2、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース100%、0%
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46832705HI 98193/101台-----------------
212,000
199,800
219,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする