六角軸軸付ステンレス研磨用バフ

六角軸軸付ステンレス研磨用バフ - H&H

研磨力があり焼けにくいのでハードな研磨も可能です。固めのアタリですので平面研磨に適しています。メッキやステンレスの鏡面仕上げ前の研磨に最適です。

用途鉄・ステンレス等の金属研磨、ペーパーや不織布で研磨した後の目消し、研磨後のバリ、溶接後の焼けの除去に軸径(Φmm)6.35幅(mm)10適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406612HAS6-5050
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17406628HAS6-7575
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする