六角軸軸付ステンレス仕上用バフ

六角軸軸付ステンレス仕上用バフ - H&H六角軸軸付ステンレス仕上用バフ - H&H

こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。

用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに軸径(Φmm)6.35幅(mm)10適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406637HTY6-5050
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
17406646HTY6-7575
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする