H&H
六角軸軸付ナイロンバフ
柔らかいナイロン繊維を使用しておりソフトに研磨できます。平面から曲面、凹凸面まで幅広く使用できます。
軸径(Φmm)
6.35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合工具
電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
目の粗さ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17406716
HNA6-50
50
18
#240
荒目
64-5134-75
オープン
¥
689
¥758
(税込)
翌日出荷
17406725
HNA6-75
75
20
#240
荒目
64-5134-24
オープン
¥
769
¥846
(税込)
翌日出荷
17406734
HNC6-50
50
20
#400
中目
64-5134-76
オープン
¥
689
¥758
(税込)
翌日出荷
17406743
HNC6-75
75
20
#400
中目
64-5134-25
オープン
¥
709
¥780
(税込)
翌日出荷
17406752
HNS6-50
50
20
#600
細目
64-5134-77
オープン
¥
689
¥758
(税込)
翌日出荷
17406768
HNS6-75
75
20
#600
細目
64-5134-26
オープン
¥
769
¥846
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください