曜日別特売

A.S.H. GEAR OIL PSE 75W-90 GL/6

A.S.H. GEAR OIL PSE 75W-90 GL/6 - A.S.H

エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。
PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。
100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。
このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。

ベースオイル化学合成油容量(L)20引火点(℃)232密度(g/cm3)0.922流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)84.5、(100℃)14.3危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LAPIGL/6SAE75W-90危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405763PSE75W-90/20L20
オープン
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする