曜日別特売
モノタロウ

マグネットシート 大判

マグネットシート 大判 - モノタロウマグネットシート 大判 - モノタロウマグネットシート 大判 - モノタロウマグネットシート 大判 - モノタロウマグネットシート 大判 - モノタロウ
(47件のレビュー)

マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。

仕様等方性商品タイプ大判タイプつやなし(マットタイプ)内容量1枚
注意
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
※パソコン、フロッピーディスク、磁気テープなどの磁気を嫌うところへの使用は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17405894MS-5030W0.8×500×0.3
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
17405903MS-6050W0.8×600×0.5
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットシート 大判.
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: ホワイトボード用名札

ハサミやカッターナイフで簡単に加工できて使いやすかった

対象商品 : 17405903
2024-07-18
用途: 軽トラにはった
農・林・水産業

磁力があって、取れることも無く良い商品です。
古い車にはった為、取ってみたらその部分だけサビていた。
はりっ放しでなく、取って塗装面を乾燥させれば良かったかも。

対象商品 : 17405894
2024-04-03
用途: 社名看板を車に貼り付け

大判サイズを探していました。
社名を入れて、車に貼り付けます。
磁力も十分あり、はがれる心配もなく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 17405903
2024-05-20
用途: 工事看板等の作成
有限会社山本組

この価格で、この大きさで、この磁力ならそれなりに満足できる商品です。

対象商品 : 17405903
2023-12-20
用途: 宝石研磨機の水受け部分の内張として

宝石研磨機の水避け部分が鉄製で、錆防止と石が飛んだ時の衝撃緩和のために使っています。
両面テープで固定するのでは水によりはがれが生じるし、脱着が簡単で掃除も簡単になりました。大判があって助かっています。

対象商品 : 17405903
2022-12-30
用途: 社用車の社名表示に使用しています。

社用車の社名表示に使用しています。
状況次第では、剥がすこともあり便利に使用しています。

4が参考にしています
対象商品 : 17405894
2023-01-02
用途: キッチンの換気扇から夜間寒い風が入るので塞ぐのに使用
不動産業

1/2に切って使用、届いた際固く巻いてあったので平らに伸ばすのに少し大変でした。
以前使用の100均のより厚みもあり磁力も強く満足です。

対象商品 : 17405894
2023-08-31
用途: 2cm幅に裁断して、掲示板の押さえに使用。
中電技術コンサルタント株式会社建設業・工事業

カットするのに時間がかかったが、特に問題なしでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
レーザープリンターによる印刷は可能でしょうか。
回答:
レーザープリンターでの印刷はできません。
厚さ0.8mmに対応可能なインクジェットプリンターでの印刷は可能です。
2021-08-26
質問:
粘着面がない商品でしょうか。
回答:
粘着面はございません。
1が参考にしています
2021-08-26
質問:
ホワイトボードのように書き消し可能でしょうか。
回答:
ボードタイプの商品ではない為、不可となります。
3が参考にしています
2021-08-26

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする