曜日別特売

保護メガネ RS-330T

保護メガネ RS-330T - 理研オプテック保護メガネ RS-330T - 理研オプテック

サイドからの異物も防ぎ快適な作業を実現
耐傷性・耐衝撃性モデル

仕様耐傷性、耐衝撃性機能耐傷性・耐衝撃性形状一眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)28規格JIS規格品材質(フレーム)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17489316No.32
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする