軽い!アルミ製容器を採用。鉄製の従来品に比べ、約20%の軽量化を実現。操作性もアップしました。
優しい!ラベルには、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しています。
美しい!継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
強い!表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。



使用中の同容量の消火器よりも多少コンパクトで見た目もよく価格も安く大変満足しています。
社内には他にも15本程度の消火器がありますが、耐用年数が切れて交換時期になったら採用したいと思います。
軽くて価格も満足です。で消火器は法令により、十年で交換になりますが、モノタロウさんでは古い消火器の引き取りはされないですが、引き取ってもらえるとたいへん助かります。十年後の交換時までには引き取ってもらえるようにしてください。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。