UFB-1F-3029
マグネットキャッチ式 スチール(t2.3)扉付
文字ステッカー付
標準ステッカー併用を推奨致します。
この製品はブラケットを使用しないで取付けるタイプです。
内容積 : W250×D135×H525mm
対応ボンベ
・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております
・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております
・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
- 寸法(mm)
- 288×248.1×677
- 材質/仕上
- スチール ポーラルホワイトペイント
- 質量(kg)
- 8.6
- 内容量
- 1台
注意
※施工:ボンベのサイズに合わせて収納部の高さを2段階調整できます※メーカーによっては同じ型番でも消火器のサイズが異なることがありますので、消火器ケースご購入の前に必ずサイズの確認をお願いいたします。
※対応している消火器以外の別寸対応(オーダーサイズ)も承っております。詳しくはお問い合わせください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ
































