UFB-1F-2220
マグネットキャッチ式 スチール(t2.3)扉付
文字入り
標準ステッカー併用を推奨致します。
内容積 : W245×D180×H655mm
対応ボンベ
・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております
・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております
・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
- 寸法(mm)
- 300×192×728
- 材質/仕上
- スチール(1.6) ポーラルホワイトペイント
- 内容量
- 1台
注意
※施工:設置の際に扉が巾木に干渉しないようご確認ください。※メーカーによっては同じ型番でも消火器のサイズが異なることがありますので、消火器ケースご購入の前に必ずサイズの確認をお願いいたします。
※対応している消火器以外の別寸対応(オーダーサイズ)も承っております。詳しくはお問い合わせください。
※ブラケット(別売) BRN-0030
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,800/税込¥4,180 |
消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ





























