曜日別特売

オリーブガーデン スクエアボウル

オリーブガーデン スクエアボウル - CORELLE(コレール)

5枚組のセット。
欠け・破損に耐性がある全面3層構造強化ガラス製の食器です。
薄い素材で軽量タイプなので扱いやすく、食器棚で重ねて収納してもスペースをとりません。
表面が「滑らかなので、汚れが落としやすくお手入れが簡単です。
食器洗い乾燥機にも対応。
電子レンジ・オーブンに対応。

材質
全面積層強化ガラス
形状
角
食器の種類
洋食器
内容量
1セット(5枚)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17413034CP-9718130×130×35128
¥6,500
取扱い終了
17413043CP-9719165×165×50213
¥8,000
取扱い終了
17413052CP-9720225×225×65434
¥12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする