曜日別特売

メラミン給食用食器 スープ皿(ラーメン丼受皿兼用 大)No.50 9インチ 青磁

メラミン給食用食器 スープ皿(ラーメン丼受皿兼用 大)No.50 9インチ 青磁 - エンテック

耐熱温度:120℃

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:○(かけすぎると商品が傷みます)、電磁調理器:×
材質
メラミン樹脂
電源
×
温度(℃)
耐熱・耐冷:120
内寸法(mm)
底:Φ130
外寸法(Φ×Hmm)
230×37
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484529050G
¥1,130
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする