シナノケンシ
ギヤードステッピングモータ(ユニポーラ/片軸タイプ)
ブレーキ
なし
種類
ステッピングモーター
取付方式
フランジ取付
電源
二相
軸の形状
片軸
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
質量(kg)
電圧(V)
許容トルク(N・m)
取付寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38751255
P-PMSA-U42D1-SA
3.6
0.33
2.6
0.2
□42
¥10,400
取扱い終了
返品不可
38751264
P-PMSA-U42D1-SB
7.2
0.33
2.6
0.4
□42
¥10,400
取扱い終了
返品不可
38751273
P-PMSA-U42D1-SC
9
0.33
2.6
0.5
□42
¥10,400
取扱い終了
返品不可
38751282
P-PMSA-U42D1-SD
10
0.33
2.6
0.8
□42
¥10,400
取扱い終了
返品不可
38751291
P-PMSA-U42D1-SE
18
0.33
2.6
0.8
□42
¥11,800
取扱い終了
返品不可
38751307
P-PMSA-U42D1-SF
36
0.33
2.6
0.8
□42
¥11,800
取扱い終了
返品不可
38751316
P-PMSA-U42D1-SG
50
0.33
2.6
0.8
□42
¥13,200
取扱い終了
返品不可
38751325
P-PMSA-U42D1-SH
100
0.33
2.6
0.8
□42
¥13,200
取扱い終了
返品不可
38751334
P-PMSA-U56D1-SA
3.6
0.8
2.4
1
□60
¥11,400
取扱い終了
返品不可
38751343
P-PMSA-U56D1-SB
7.2
0.8
2.4
2
□60
¥11,400
取扱い終了
返品不可
38751352
P-PMSA-U56D1-SC
9
0.8
2.4
2.5
□60
¥11,400
取扱い終了
返品不可
38751361
P-PMSA-U56D1-SD
10
0.8
2.4
3
□60
¥11,400
取扱い終了
返品不可
38751377
P-PMSA-U56D1-SE
18
0.8
2.4
3
□60
¥12,800
取扱い終了
返品不可
38751386
P-PMSA-U56D1-SF
36
0.8
2.4
4
□60
¥12,800
取扱い終了
返品不可
38751395
P-PMSA-U56D1-SG
50
0.8
2.4
4
□60
¥14,200
取扱い終了
返品不可
38751404
P-PMSA-U56D1-SH
100
0.8
2.4
4
□60
¥14,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください