曜日別特売
モノタロウ

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)

トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) - モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) - モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) - モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) - モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) - モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) - モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) - モノタロウトルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) - モノタロウ
(111件のレビュー)

スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。
フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。
新冷媒にも対応しています。
規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。

用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※エアコン設置作業は専門業者が行って下さい。個人でされた場合の事故の責任は一切負いかねます。
※締め方向(矢印の向き)で必ず締め込みをしてください。逆方向での利用はトルク管理ができません。
※付属している書類は校正証明書ではなく、出荷前のトルク検査のレポートととなり、公的な証明書ではございません。
※モノタロウブランド商品は、弊社では校正のサービス及び校正書の発行はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク値N・m(kgf・cm)
呼び寸法
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1777799617X18Nm2441718(フレアナット)1/4(2分)422
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1777800522X38Nm2602238(フレアナット)3/8(3分)475
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1777801426X55Nm2692655(フレアナット)1/2(4分)500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
1777802329X75Nm3132975(フレアナット)5/8(5分)605
6,598
7,258(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクレンチ 冷媒配管用.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:111
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: エアコン配管
製造業

ばね測りを使って検証して、18Nmはほぼ狂いが無かったです。万力にユニオン固定してナットにレンチを掛けて、レンチの柄の規定の17cmの位置に結束バンドで輪を作りばね測りを掛け引き検証しました。
ばね測りを手で引いたのでそこまで正確な検証はできていませんが、11kg程度で引いたところで首が折れ、レンチがスリップしたので、18.3Nmでした。11kg程度というところが±1kgは誤差がありますので、誤差範囲に18Nmが収まっています。
レンチが普通のコ型なので、作業が慣れていない私のような人間は、角度の選べるBBKのレンチの方が良い気がしますが、22x38Nmのと違って、柄の真ん中が規定の17cmなので、力の掛けやすさはそれほど悪くないです。

1が参考にしています
対象商品 : 17777996
2025-09-27
用途: 冷媒配管接続

規定トルクを超えると首がいきなりクニっと曲がりオーバートルクを防いでくれます
年に何度も施行しないので、コスパ十分です。

2025-07-24
用途: 家庭用エアコン配管の適正トルクにての締め付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

締め付けトルクに達すると空転するので操作が楽でした。

2024-11-21
用途: エアコン取付工事
株式会社スピード商会サービス業

ある程度重さがあり力を入れやすい感じでした。
配送もすぐに届きましたし敏速な対応せした。

対象商品 : 17777996
2024-08-09
用途: エアコン取付用トルクレンチ
イマムラ防災建設業・工事業

エアコン取付時に、締めすぎにしなくて済むようにと、前から買わないとなと思っていましたが、モノタロウのサイトを見ていたら、目についたので、必要だなと思い購入しました、これで安心して施工出来ます。

1が参考にしています
2024-09-04
用途: 家庭用ルームエアコン取り付け
幸村製陶所

仕事としてではなく素人のDIYとして使用しましたが問題なく使用出来ました。有名メーカーの工具は高額すぎるのと使用頻度が低いので購入を見送っていましたがMonotaRO商品はコスパが良いので素人には嬉しい限りです。

対象商品 : 17778014
2024-04-02
用途: エアコン工事
有限会社Ym-TeC建設業・工事業

4分は普段あまり使わないサイズだったので,持っていませんでした。メーカー品だと高いのですが,こちらの商品は良い価格でした。しかし,「安かろう悪かろう」ではなく,信頼できる製品だと思います。良い買い物でした。

対象商品 : 17777996
2024-03-19
用途: 締め付け確認

普段18~20Nあたりはトルクレンチ利用しないが、この低めのトルク指定
再確認にちょうど良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする