曜日別特売

フードボックス 1/2サイズ

フードボックス 1/2サイズ - ラバーメイド

耐久性・耐薬性に優れています。
自動洗浄機、フリーザーにも安心してご使用いただけます。
USDA食肉鶏肉取扱い器具グループ加盟商品。
FDA指定素材を使用。
日付ラベルに内容を書き込んで、収納物を確実に管理。

形状角形寸法(mm)305×457内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
材質
寸法(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432248RM3307CL7.6ポリカーボネイト305×45789
8,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17432257RM3507WT7.6ポリエチレン305×45789
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17432266RM3309CL13.2ポリカーボネイト305×457152
9,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17432275RM3509WT13.2ポリエチレン305×457152
7,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17432284RM3304CL18.9ポリカーボネイト305×457229
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17432293RM3504WT18.9ポリエチレン305×457229
9,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする