曜日別特売

ホルダーケース<K2> 5山インデックスホルダー付

ホルダーケース<K2> 5山インデックスホルダー付 - コクヨホルダーケース<K2> 5山インデックスホルダー付 - コクヨホルダーケース<K2> 5山インデックスホルダー付 - コクヨ
(2件のレビュー)

A4サイズの5山インデックスがセットされたワイドサイズのPPケース。書類の整理分類に最適。5山インデックスは取り外しが可能で、別々に使用することもできます。ホック付きでフタをしっかり止めることができます。

最大収納枚数(枚)約30(各仕切り5枚程度)仕様ホック付き、5山インデックスホルダー付きグリーン購入法適合寸法(mm)238×328サイズA4ホルダー寸法(mm)232×310内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17429895K2フ-7705B
オープン
279
307(税込)
当日出荷
17429904K2フ-7705G
オープン
279
307(税込)
当日出荷
17429913K2フ-7705Pピンク
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17429895
2023-04-15
用途: クリアファイルの保管

物をよく無くすので、うまく整理が出来て助かっております。

対象商品 : 17429913
2023-04-14
用途: 会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

原材料が高騰しているので仕方ないとは思いますが、思っていた以上に薄目でした。
造りはしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする