コクヨ
マグネットシート<K2>
こんなお得な商品も!
マグネットシート マットタイプ
モノタロウ
¥
169
~
税込
¥
186
~
(82)
0.8mm厚で磁力もしっかり。ハサミで簡単にカットし、お好きなサイズで使用できます
仕様
つやなし
材質
(表面)PVC、(裏面)マグネットシート
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.8
内容量
1枚
注意
※油性マーカーで書いた文字は消去できません。
※ホワイトボード用マーカーは書き消しともにできません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17430263
K2マク-MS300B
100
青
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17430272
K2マク-MS300G
100
緑
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
17430288
K2マク-MS300R
100
赤
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
17430297
K2マク-MS300W
100
白
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
17430315
K2マク-MS301B
200
青
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
17430324
K2マク-MS301G
200
緑
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
17430333
K2マク-MS301R
200
赤
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
17430342
K2マク-MS301W
200
白
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
17430358
K2マク-MS301Y
200
黄
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
17430306
K2マク-MS300Y
100
黄
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る