USBポートで複数のRS232C(シリアル)機器を接続可能な変換器です。
RS232C(シリアル)ポートをもたないパソコンからでもインターフェースの差異を意識することなく複数のRS232C(シリアル)機器を扱えます。
ポート数4付属品USBケーブル(1.8m)×1、ユーティリティディスク(CD-ROM)本体質量(g)320対応OSWindows 8/Windows 7(64bit/32bit)/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000定格入力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×25(コネクタ部含まず)最大消費電力(W)0.6インターフェース【パソコン側】USB-Bメス×1、【周辺機器側】D-sub 9pinオス×4、【電源ジャック】未使用(バスパワーにて駆動)環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)データ転送速度115.2Kbps(最大)最大消費電流(A)0.11内容量1台