曜日別特売

LEFB2

LEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMC

LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり内容量1個
全155種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
155種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54417535LEFB25T-1000-S11000(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
78,540
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417571LEFB25T-1000-S31N31000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
110,280
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417614LEFB25T-1000-S51000(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
84,590
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417675LEFB25T-1000-S5AN1D1000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
107,690
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417693LEFB25T-12001200(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
74,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417736LEFB25T-1200-R11N11200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
111,160
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417745LEFB25T-1200-R11N1D1200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
112,810
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417772LEFB25T-1200-R1AN11200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
103,460
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417833LEFB25T-1200-R3AN11200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
107,750
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417842LEFB25T-1200-R51200(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
93,500
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417876LEFB25T-1200-R5AN11200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
114,950
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417937LEFB25T-1200-S1AN11200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
101,530
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417946LEFB25T-1200-S1AN31200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
103,020
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417955LEFB25T-1200-S31200(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
82,170
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54418016LEFB25T-1200-S3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
100,710
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54418025LEFB25T-1200-S3AN11200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
103,620
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54418061LEFB25T-1300-R3AN1-X11300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
109,950
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418095LEFB25T-15001500(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
77,000
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418104LEFB25T-1500B1500(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(B) ロック付
92,240
82,980
91,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418156LEFB25T-1500-R11500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
84,210
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418174LEFB25T-1500-R11N5D1500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
116,380
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418244LEFB25T-1500-R3AN11500(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
109,950
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418253LEFB25T-1500-R51500(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
95,700
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418262LEFB25T-1500-R51N31500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
125,350
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418332LEFB25T-1500-S11500(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
82,280
73,980
81,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418341LEFB25T-1500-S11N11500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
111,430
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418393LEFB25T-1500-S31N3D1500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
115,670
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418427LEFB25T-1600-S31N3-X11600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
116,220
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418436LEFB25T-1600-X11600(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
79,200
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418445LEFB25T-18001800(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
79,200
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418454LEFB25T-1800-R11N5D1800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
118,580
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418497LEFB25T-1800-R31N31800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
120,340
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418506LEFB25T-1800-R31N3D1800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
121,990
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418515LEFB25T-1800-R51800(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
97,900
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54418567LEFB25T-20002000(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
81,240
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418646LEFB25T-2000B-S31N32000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(B) ロック付
136,180
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418664LEFB25T-2000-R12000(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418691LEFB25T-2000-R32000(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
92,730
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418707LEFB25T-2000-R31N32000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418822LEFB25T-2000-S12000(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
86,520
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418847LEFB25T-2000-S32000(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
88,610
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418865LEFB25T-2000-S31N32000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
118,250
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418874LEFB25T-2000-S31N3D2000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
119,900
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418901LEFB25T-2000-S3AN2000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418917LEFB25T-2000-S3AN12000(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(-) ロックなし
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54418944LEFB25T-300300(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし(-) ロックなし
54,670
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54418962LEFB25T-300-AN3D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ロックなし
79,260
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54418996LEFB25T-300-R1300(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
61,880
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419032LEFB25T-300-R1AN3D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
86,460
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54417517LEFB25T-1000-RA6P1D1000(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) ロックなし
131,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする