曜日別特売

LEFB2

LEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMCLEFB2 - SMC

LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ベルト駆動
・最大ストローク:2,000mm対応
・最大速度:2,000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.08mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

駆動方式ベルトサイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面内容量1個
全155種類を絞り込む
ストローク(mm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54419145LEFB25T-300-R5AN1D300(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
96,470
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419154LEFB25T-300-S1300(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
59,950
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419197LEFB25T-300-S1AN1300(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
81,400
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419267LEFB25T-350-R11N3-X1350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
95,260
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419285LEFB25T-350-R1-X1350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
65,620
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419294LEFB25T-350-R31N1-X1350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
99,060
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419337LEFB25T-350-X1350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
58,410
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419355LEFB25T-400-R1AN3D-X1400(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
90,200
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419364LEFB25T-400-R5AN3D-X1400(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
101,700
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419382LEFB25T-400-X1400(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
58,410
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419407LEFB25T-500500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419416LEFB25T-500B500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
73,590
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419434LEFB25T-500B-R3500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
88,220
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419477LEFB25T-500B-S1500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
80,520
72,980
80,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419486LEFB25T-500B-S11N500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
108,130
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419513LEFB25T-500-R1500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
65,620
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419522LEFB25T-500-R11N500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
93,230
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419531LEFB25T-500-R11N1500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
94,770
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419574LEFB25T-500-R1AN3D500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
90,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419653LEFB25T-500-R3AN1500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
91,360
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419705LEFB25T-500-R8AN500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
109,780
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419723LEFB25T-500-S1500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
63,690
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419732LEFB25T-500-S11N500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
91,300
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419775LEFB25T-500-S1AN1500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
85,140
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419784LEFB25T-500-S3500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
65,780
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419827LEFB25T-500-S3AN3500(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
88,720
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419881LEFB25T-600600(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
61,110
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419897LEFB25T-600B600(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
76,340
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419906LEFB25T-600B-R11N1600(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
114,730
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419951LEFB25T-600-R3600(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
72,600
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54419967LEFB25T-600-R31N3600(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
102,250
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420012LEFB25T-600-R3AN1600(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
94,050
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420046LEFB25T-600-S1AN1600(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
87,840
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420055LEFB25T-600-S1AN1D600(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
89,490
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420082LEFB25T-600-S5600(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
72,440
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420116LEFB25T-650-S3AN-X1650(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
87,670
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420125LEFB25T-700700(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
61,770
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420265LEFB25T-800800(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420274LEFB25T-800B800(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
77,830
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420326LEFB25T-800-R11N800(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
97,410
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420335LEFB25T-800-R11N1800(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
98,950
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420475LEFB25T-800-S3800(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(S) 標準ケーブル
69,960
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420511LEFB25T-900900(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし(-) ケーブルなし
66,330
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420563LEFB25T-900-S31N3900(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
103,350
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54420597LEFB25US2S-300-S2A1H300(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)-(S) 標準ケーブル
175,730
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54420606LEFB25US2S-900-S5A1H900(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)-(S) 標準ケーブル
188,100
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
54419066LEFB25T-300-R36N1300(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
89,710
取扱い終了
返品不可
54419075LEFB25T-300-R36N1D300(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
91,360
取扱い終了
返品不可
54419084LEFB25T-300-R36N3300(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
91,410
取扱い終了
返品不可
54419093LEFB25T-300-R56N300(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
93,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする