LEFS25S2

LEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMCLEFS25S2 - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじ内容量1個
全130種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54452176LEFS25S2A-500-S5A2500(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
178,810
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452185LEFS25S2A-500-S5A2H500(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
180,510
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452194LEFS25S2A-500-SA500(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
117,920
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452203LEFS25S2A-500-SAA2H500(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
187,500
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452212LEFS25S2A-600600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
99,990
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452221LEFS25S2A-600B600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452237LEFS25S2A-600B-R2A1600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
223,960
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452246LEFS25S2A-600B-R2A1H600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
225,670
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452255LEFS25S2A-600B-R5A1600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
237,490
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452264LEFS25S2A-600B-S2A1600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
208,230
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452273LEFS25S2A-600B-S5A1600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
211,370
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452282LEFS25S2A-600-R2A1600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
190,910
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452291LEFS25S2A-600-R2A1H600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
192,610
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452307LEFS25S2A-600-R5A1600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
200,420
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452316LEFS25S2A-600-R5A1H600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
202,130
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452325LEFS25S2A-600-R5A2H600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
202,130
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452334LEFS25S2A-600-S2600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452343LEFS25S2A-600-S2A1600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452352LEFS25S2A-600-S2A1H600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
181,450
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452361LEFS25S2A-600-S5600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452377LEFS25S2A-600-S5A1600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
181,890
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452386LEFS25S2A-600-S5A1H600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
183,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452395LEFS25S2A-600-S5A2600(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
181,890
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452404LEFS25S2B-100100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
84,590
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452413LEFS25S2B-100B100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452422LEFS25S2B-100B-R2A1100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
208,560
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452431LEFS25S2B-100B-R2A2H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
210,270
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452447LEFS25S2B-100B-R5A1H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
223,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452456LEFS25S2B-100B-R5A2100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
222,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452465LEFS25S2B-100B-R5A2H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
223,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452474LEFS25S2B-100B-S2100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
124,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452483LEFS25S2B-100B-S2A1100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
192,830
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452492LEFS25S2B-100B-S2A1H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
194,540
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452501LEFS25S2B-100-R2A1100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
175,510
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452517LEFS25S2B-100-R2A1H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
177,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452526LEFS25S2B-100-R5A1100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
185,020
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452535LEFS25S2B-100-R5A1H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
186,730
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452544LEFS25S2B-100-R5A2100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
185,020
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452553LEFS25S2B-100-R5A2H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
186,730
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452562LEFS25S2B-100-S2A1100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
164,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452571LEFS25S2B-100-S2A1H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
166,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452587LEFS25S2B-100-S2A2H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
166,050
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452596LEFS25S2B-100-S5100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452605LEFS25S2B-100-S5A1100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
166,490
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452614LEFS25S2B-100-S5A1H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
168,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452623LEFS25S2B-100-S5A2H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
168,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452693LEFS25S2B-200200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,670
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452702LEFS25S2B-200B200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,210
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452711LEFS25S2B-200B-R5A1200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
225,170
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54452727LEFS25S2B-200B-S2200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
128,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする